{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Liukukiskon poikkipinta | 28×11 mm | |
Leukaväli | 300 mm | |
Ulottuma | 140 mm | |
Tuotetyyppi | Puristin |
Tuotekoodi | 860500 300 | |
EAN / GTIN | 4008158034119 | |
Valmistajan numero | GZ30 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kokoteräs-ruuvipuristin, Leukaväli: 300mm
pyynnöstä
Varastossa
154 kappaletta varastossa
59,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
628 kappaletta varastossa
79,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
170 kappaletta varastossa
48,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
113 kappaletta varastossa
61,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulottuma | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Paino | 3 kg | |||
Liukukiskon poikkipinta | 28×11 mm | 30×15 mm | 25×12 mm | 25×12 mm |
Leukaväli | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Tuotetyyppi | Puristin | Puristin | Puristin | Puristin |