{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Liukukiskon poikkipinta | 24,5×9,5 mm | |
Leukaväli | 250 mm | |
Ulottuma | 120 mm | |
Tuotetyyppi | Puristin |
Tuotekoodi | 860500 250 | |
EAN / GTIN | 4008158033990 | |
Valmistajan numero | GZ25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kokoteräs-ruuvipuristin, Leukaväli: 250mm
pyynnöstä
Varastossa
177 kappaletta varastossa
47,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 252 kappaletta varastossa
29,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
482 kappaletta varastossa
38,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa
52,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulottuma | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Liukukiskon poikkipinta | 24,5×9,5 mm | 22×10,5 mm | 22×10,5 mm | 22×10,5 mm |
Leukaväli | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Tuotetyyppi | Puristin | Puristin | Puristin | Puristin |