{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Liukukiskon poikkipinta | 22×8,5 mm | |
Leukaväli | 200 mm | |
Ulottuma | 100 mm | |
Tuotetyyppi | Puristin |
Tuotekoodi | 860500 200 | |
EAN / GTIN | 4008158033914 | |
Valmistajan numero | GZ20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kokoteräs-ruuvipuristin, Leukaväli: 200mm
pyynnöstä
Varastossa
165 kappaletta varastossa
39,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 035 kappaletta varastossa
23,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
745 kappaletta varastossa
31,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa
43,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulottuma | 100 mm | 120 mm | 100 mm | 100 mm |
Liukukiskon poikkipinta | 22×8,5 mm | 22×10,5 mm | 19,5×9,5 mm | 19,5×9,5 mm |
Leukaväli | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Tuotetyyppi | Puristin | Puristin | Puristin | Puristin |