Monitoimityökalu

Tuote nro.: 846075
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 175 mm
Terän pituus 55 mm
Toimintojen lukumäärä 7
Paino 360 g
Uppovetimen materiaali Ruostumaton teräskahva ja pehmytkomponentit
Tuotetyyppi Monitoimityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 846075
EAN / GTIN 4010220031483
Valmistajan numero DBST

Kuvaus

Malli:

Kätevä monitoimityökalu, jonka käytetyimmät toiminnot ovat: sakset, veitset, sahat, viilat ja eri ruuvivääntimiä. Kaikki työkalut ruostumatonta jaloterästä, liukumaton, pehmustettu kahva. Sisältää vyölaukun.

Toiminto:

  1. Sakset
  2. Terä
  3. Sahat
  4. Viila
  5. Ristikantaruuvinväännin
  6. pieni urakantaruuvinväännin
  7. suuri urakantaruuvinväännin

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin