Putkipihdit (kevyempi rakenne) 1.1/2 tuuma

Tuote nro.: 810200 1.1/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
806 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Putken ⌀ (tuuma) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 410 mm
Leukaväli 59 mm
Putken ⌀ 1,1/2 tuuma
Kitakulma 90 astetta
Valmistusmenetelmä kokonaan taottu
Kidan karkaisu induktiokarkaistu
pihtien materiaali erikoistyökaluterästä
Tuotetyyppi Putki- ja vesipumppupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 810200 1.1/2
EAN / GTIN 4045197166982
Valmistajan numero 810200 1.1/2

Kuvaus

Malli:

Ruotsalainen muoto, leveä, 90° taivutettu kita. Kokonaan taottu, häviämättömäksi varmistettu säätöruuvi.

Raaka-aine:

Nuorrutettua työkaluerikoisterästä, induktiokarkaistu kita.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin