Lukkosepänvasara, 3K-varsi, Paino ilman vartta: 500g

Tuote nro.: 750530 500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
316 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Paino ilman vartta (g) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Paino ilman vartta 500 g
Varren pituus 320 mm
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 750530 500
EAN / GTIN 4045197975171
Valmistajan numero 750530 500

Kuvaus

Malli:

Vasaran pää muottiintaottu ja mittatarkasti hiottu. Huolellisesti karkaistu ja hehkutettu. Pää lakattu, kantapuoli ja sorkka kiiltävät.
Lähes särkymätön lasikuituvarsi.

Standardi:

Vasaranpää, standardi DIN 1041.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin