{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 460 mm | |
Leikkuukyky | <48 HR | |
pyöröteräksille enintään 19 HRC tai 800 N/mm2 enint. ⌀ | 8 mm | |
pyöröteräksille enintään 40 HRC tai 1200 N/mm2 enint. ⌀ | 6 mm | |
pyöröteräksille enintään 48 HRC tai 1600 N/mm2 enint. ⌀ | 5 mm | |
Valmistajamerkintä | UNIBOLT® | |
Terä | Karkaistu | |
Raaka-aine | erikoistyökaluterästä | |
Pinta | punaiseksi maalattu | |
säätöruuvi | kyllä | |
äärirajoitin | kyllä | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 733500 460 | |
EAN / GTIN | 4005887563200 | |
Valmistajan numero | 87430005 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Pulttileikkuri UNIBOLT®, Kokonaispituus: 460mm
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa
156,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
392 kappaletta varastossa
79,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 460 mm | 450 mm |
pyöröteräksille enintään 19 HRC tai 800 N/mm2 enint. ⌀ | 8 mm | 7 mm |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit | Leikkuupihdit |