{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 200 mm | |
johdinpoikkipinnoille | 0,14 mm2 - 10 mm2 | |
Tuotetyyppi | Puristuspihdit |
Tuotekoodi | 729426 10 | |
EAN / GTIN | 4003773088097 | |
Valmistajan numero | 97 53 19 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Puristuspihdit Twistor® T kaapeliholkeille, johdinpoikkipinnoille: 10mm2
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
196,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
158,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
262 kappaletta varastossa
117,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
johdinpoikkipinnoille | 0,14 mm2 - 10 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 |
Kokonaispituus | 200 mm | 190 mm | 190 mm |
Standardi | DIN 46228 | ||
Tuotetyyppi | Puristuspihdit | Puristuspihdit | Puristuspihdit |