{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 180 mm | |
Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ | 2 mm | |
taitettu pää | 25 astetta | |
Johdinten ⌀:n kuorintaan | 1,5 mm; 2,5 mm | |
Liitinholkeille | 1,5 mm2; 2,5 mm2 | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC) | |
Raaka-aine | erikoistyökaluterästä | |
pihtien pinta | kiiltävä | |
Paino | 270 g | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 728790 180 | |
EAN / GTIN | 4007582006488 | |
Valmistajan numero | S021-1850/40RV-11 |