{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 125 mm | |
Leikkuuviiste | W | |
Raaka-aine | erikoistyökaluterästä | |
Pään leveys | 10,5 mm | |
Terien pituus | 14 mm | |
Leikkuukyky: teräslanka, keskikova | 0,2 mm - 1 mm | |
Leikkuukyky: teräslanka, kova | 0,2 mm - 0,6 mm | |
Pään muoto | terävä | |
Standardi | DIN ISO 9654 | |
Kahva | Muovikuori | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC) | |
Pinta | mustattu | |
aukaisujousella | kyllä | |
langanpidin | kyllä | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 726460 125H | |
EAN / GTIN | 4003773240518 | |
Valmistajan numero | 75 12 125 |