{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 150 mm | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Pään leveys | 9,6 mm | |
Leuan pituus | 20 mm | |
Kitamuoto | soikeat kärjet, leuoissa tasainen sisäpinta | |
Leukojen malli | sisäpuoli tasainen | |
Kahva | 2K-kahvankuori | |
Valmistusmenetelmä | Terät induktiokarkaistut (45 − 48 HRC) | |
Raaka-aine | Huipputehokasta kuulalaakeriterästä | |
Pinta | peilikiillotettu | |
aukaisujousella | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kärkipihdit |
Tuotekoodi | 726140 150 | |
Valmistajan numero | RX 7893 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Sähköasentajan kärkipihdit, Kokonaispituus: 150mm |
pyynnöstä
Varastossa
154 kappaletta varastossa
29,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leuan pituus | 20 mm | 35 mm |
Kokonaispituus | 150 mm | 150 mm |
Pään leveys | 9,6 mm | 13 mm |
aukaisujousella | kyllä | kyllä |
Pinta | peilikiillotettu | heijastamattomaksi fosfatoitu. |
Raaka-aine | Huipputehokasta kuulalaakeriterästä | Hiiliteräs (C70) |
Tuotetyyppi | Kärkipihdit | Kärkipihdit |