{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 200 mm | |
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. | 4,2 mm | |
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 3 mm | |
Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 2,5 mm | |
Standardi | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kahva | muovipinnoite | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC) | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Erittäin tehokas sivuleikkuri | ei | |
päällekytkettävä aukaisujousi | ei | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 723535 200 | |
EAN / GTIN | 4003773018414 | |
Valmistajan numero | 74 07 200 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Tehosivuleikkuri, kromattu VDE-kastoeristys, Kokonaispituus: 200mm
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
55,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa
36,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 462 kappaletta varastossa
30,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kahva | muovipinnoite | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite | Monikomponenttinen kuori |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC) | Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC) | Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC) |
päällekytkettävä aukaisujousi | ei | ei | ei |
Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit | Leikkuupihdit | Leikkuupihdit |