Sähköasentajan työkalusarja, 36 osaa nahkalaukku

Tuote nro.: 680450
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 3
Tuotenro, paristot/akut 081557 LR3
Tuotetyyppi Työkalusarja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 680450
EAN / GTIN 2050001016492

Kuvaus

Käyttö:

Sisältää kaikki sähköasennuksissa tarvittavat, laadukkaat työkalut.

Sisältö:

Puinen STABILA®-taittomitta: 1 kpl nro 466005 koko 2
STABILA® kevytmetallivesivaaka: 1 kpl nro 467030 koko 400
Yleiskäyttöinen PUK®-saha: 1 kpl nro 581220
Wera-uraruuvinväännin, VDE-eristetty: 1 kpl/koko nro 663100 koot 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
Jännitteentarkistin 250 V asti: 1 kpl nro 665014 koko 2,5
Soviteruuvinväännin, vastaa EN 60900, täyseristetty 1000 V asti: 1 kpl nro 665800, 2 – 63 A
Wera-ruuvinväännin Phillips-ruuveille, VDE-eristetty: 1 kpl/koko nro 668600 koot 1; 2
KNIPEX® yhdistelmäpihdit, VDE-eristys: 1 kpl nro 701700 koko 160
KNIPEX® vesipumppupihdit, VDE-eristys: 1 kpl nro 705740 koko 250
KNIPEX® kärkipihdit, VDE-eristys, sis. terän: 1 kpl nro 713300 koko 160
KNIPEX® sivuleikkuri, VDE-eristys: 1 kpl nro 725300 koko 160
KNIPEX® kuorintapihdit,VDE-eristys: 1 kpl nro 728750 koko 160
JOKARI® kuorintaveitsi: 1 kpl nro 728010 koot 8 – 28
RENNSTEIG kivitaltta, litteä: 1 kpl nro 742500 koko 250
RENNSTEIG kivitaltta, terävä: 1 kpl nro 742600 koko 250
RENNSTEIG sähköasentajan kivitaltta, litteä: 1 kpl nro 743000 koko 250
GARANT-lukkosepänvasara, hikkoripuuvarsi: 1 kpl nro 750110 koko 500
Moukari varrella: 1 kpl nro 751010 koko 1
Milwaukee® kovametalli-betoniporasarja, muovikotelo: 1 kpl nro 786081 koko 5 (⌀ 4 –10 mm)
PB Swiss Tools -kalvin: 1 kpl nro 831700 koko 110
RUNPOTEC® vetohihna, nailonia: 1 kpl nro 814862 koko 10
Kaapeliveitsi, kiinteäteräinen: 1 kpl nro 844300
Lasta: 1 kpl nro 087650 koko 50
Kuminen kipsiastia: 1 kpl nro 087680 koko 125
Vesisivellin: 1 kpl nro 087005 koko 20
Eristysnauha, musta: 1 kpl nro 083654 koko BLACK
Taskulamppu, LED: 1 kpl nro 081437 koko BLACK
PARAT® nahkalaukku: 1 kpl nro 691200

Ohje:

Työkalut toimitetaan irrallaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin