Räikkäavain 1/4 tuuman Bit-terille C 6,3 ja E 6,3, Tyyppi: 1/4

Tuote nro.: 676696 1/4
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Bit-teräistukka: D 6,3; F 6,3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Bit-teräistukka D 6,3; F 6,3
Pituus 116 mm
Leveys 22 mm
Korkeus 12 mm
Hammasluku 90
taivutetut ei
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 676696 1/4
Kopioi
EAN / GTIN 4000896235346
Kopioi
Valmistajan numero 863HPB
Kopioi
Valmistaja HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Kuvaus

Malli:

Vääntösuunta vaihdetaan vivulla.
Työskentelykulma 4°. 2K-kahva ja integroitu ripustusmahdollisuus.
Bit-istukka D6,3/F6,3.

Sopii:

1/4 tuuman kärjet, C 6,3 -varsija E 6,3 -varsi.