Bits-teräsarja ja kahva 32 osaa M

Tuote nro.: 676100 M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
401 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä KK 70 Allround
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta; uraruuvinväännin; Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille; kuusiokoloväännin
Osien määrä 32
käyttötyökalu Ruuvinvääntimen kahva
kahvassa sisäänpainuva teleskooppiterä ei
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 676100 M
EAN / GTIN 4013288157027
Valmistajan numero 05057110001

Kuvaus

Malli:

Käytännöllisesti kootut Bit-kärkien ja käyttötyökalujen Kraftform Kompakt® -sarjat käsi- ja konekäyttöön. Kraftform--ruuvitalttakahva 1/4 tuuman Bits-kärjille, C 6,3- ja E 6,3 -varret.

Käyttö:

Käypä standardiprofiili normaaliin ruuvaukseen.

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: Nro 675200 à 3 kpl koot 1/25; 2/25; 3/25
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: Nro 675220 à 3 kpl koot 1/25; 2/25; 3/25
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kuusiokoloruuveille: Nro 675240 à 1 kpl koot 4; 5; 6
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille tapilla: Nro 675350 à 1 kpl koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, urakantaruuveille: 1 kpl koot 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5
Ruuvinvääntimen kahva: 1 kpl ro 676410 ”Rapidaptor”-pikavaihtoistukalla C/E 6,3
”Rapidaptor”-liitäntävarsi: 1 kpl nro 675020 koko 6,3K

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin