Kärki kuusioruuveille, 5/16 tuumaa C 8 Hex-plus-profiili, Kuusikulma: 8mm

Tuote nro.: 675440 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    5,01 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    4,17 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
229 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 840/2 Z
Kuusikulma 8 mm
Kokonaispituus 30 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Bit-kuusiovarsi C8
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675440 8
EAN / GTIN 4013288191724
Valmistajan numero 05057525001

Kuvaus

Malli:

Käsipitimin kiinnittämiseen tai koneisiin, joissa on vastaava kuusikulmainen pidike.

Käyttö:

Kuusiokolokantaruuveille − DIN 7426.

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkova.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin