{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 1578 A ESD Micro | |
Terän leveys b | 1,8 mm | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Terän paksuus a | 0,3 mm | |
Terän pituus | 60 mm | |
Kokonaispituus | 157 mm | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 669900 1,8 | |
EAN / GTIN | 4013288191427 | |
Valmistajan numero | 05030102001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille Kraftform-Micro, ESD, Terän leveys b: 1,8mm
pyynnöstä
Varastossa
186 kappaletta varastossa
6,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
234 kappaletta varastossa
5,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 157 mm | 100 mm |
Valmistajamerkintä | 1578 A ESD Micro | |
Terän pituus | 60 mm | |
Terän leveys b | 1,8 mm | 1,8 mm |
Terän paksuus a | 0,3 mm | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |