{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Classic | |
Terän leveys b | 3 mm | |
Terän nimitys | 1 | |
Terän paksuus a | 0,6 mm | |
Terän pituus | 100 mm | |
Kokonaispituus | 190 mm | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 662700 3 | |
EAN / GTIN | 7610733085859 | |
Valmistajan numero | 106.1-100 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Lukitusruuvien ruuvitaltta urakantaruuveille, muovikahva, Terän leveys b: 3mm
pyynnöstä
Varastossa
451 kappaletta varastossa
6,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
976 kappaletta varastossa
3,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 190 mm | 187 mm |
Terän pituus | 100 mm | 100 mm |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Terän leveys b | 3 mm | 3 mm |
Terän paksuus a | 0,6 mm | 0,5 mm |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |