IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/8 tuumaa, pitkä tuumamalli 7/8 tuuma

Tuote nro.: 650202 7/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
90 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 3/8

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 7/8 tuuma
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
⌀ poistopuolella 30 mm
Pituus 65 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 650202 7/8
EAN / GTIN 4062406313319
Valmistajan numero 650202 7/8

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla.
Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä − mustattu pinta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Avainkoko (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin