{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 21 mm | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 27,9 mm | |
Pituus | 64 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 637320 21 | |
EAN / GTIN | 4045197557612 | |
Valmistajan numero | 637320 21 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa pitkä, Avainkoko: 21mm
pyynnöstä
Varastossa
627 kappaletta varastossa
12,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
403 kappaletta varastossa
7,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 27,9 mm | 27,9 mm |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma |
Pituus | 64 mm | 29 mm |
Avainkoko | 21 mm | 21 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy |