{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 15 mm | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 20,9 mm | |
Pituus | 64 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 637320 15 | |
EAN / GTIN | 4045197556660 | |
Valmistajan numero | 637320 15 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa pitkä, Avainkoko: 15mm
pyynnöstä
Varastossa
1 556 kappaletta varastossa
10,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
683 kappaletta varastossa
6,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 20,9 mm | 20,9 mm |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma |
Pituus | 64 mm | 27 mm |
Avainkoko | 15 mm | 15 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy |