taivutettu kuusiokoloväännin jauhemaalattu, Kuusikulma: 1,5mm

Tuote nro.: 626034 1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
903 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: PB Swiss Tools -erikoisseos

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 1,5 mm
Raaka-aine PB Swiss Tools -erikoisseos
Kannan pituus 52×16 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Pinta jauhemaalattu
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 626034 1,5
EAN / GTIN 7610733200757
Valmistajan numero 210.1,5 LG

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi; sopivat leukapituudet. PB Swiss Tools -erikoisseos, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.
Pinta niklattu, kromattu ja jauhemaalattu, oikea avain löytyy helposti selkeiden ”Rainbow”-värikoodien avulla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin