{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SwissGrip ESD | |
Avainkoko | 5,5 mm | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Kokonaispituus | 190 mm | |
Terän pituus | 90 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
Kahvan muoto | ergonominen, suora | |
Terän materiaali | Kromivanadiini-erikoisteräs | |
Varren materiaali | Elastomeeri | |
Terän pinta | niklattu ja kromattu | |
Terä ja varsi irrotettavat | ei | |
pidennysterä(t) | ei | |
Tuotetyyppi | Holkkiavain |
Tuotekoodi | 622170 5,5 | |
EAN / GTIN | 7610733269174 | |
Valmistajan numero | 8200.5,5 ESD |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Hylsyavain, 2K-SwissGrip-kahva ESD, Avainkoko: 5,5mm
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
18,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
572 kappaletta varastossa
10,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmaiset hylsyt |
Kahvan muoto | ergonominen, suora | ergonominen, suora |
Kokonaispituus | 190 mm | 190 mm |
Terän pituus | 90 mm | 90 mm |
pidennysterä(t) | ei | ei |
Avainkoko | 5,5 mm | 5,5 mm |
Tuotetyyppi | Holkkiavain | Holkkiavain |