{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 18 mm | |
Avainkoko 2 | 21 mm | |
Avaimen pituus L | 194 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 26,5 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 30,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 max | 9,8 mm | |
Renkaan asento | 0 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 617950 18X21 | |
EAN / GTIN | 4045197441935 | |
Valmistajan numero | 617950 18X21 |