{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 3/4 tuuma | |
Avaimen pituus L | 250 mm | |
Kidan leveys b | 40,3 mm | |
Kidan korkeus h1 | 8,5 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 11,5 mm | |
Lenkin ⌀ D | 34,5 mm | |
Renkaan asento | 0 astetta | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | tuumamitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614825 3/4 | |
EAN / GTIN | 4045197331281 | |
Valmistajan numero | 614825 3/4 |