{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 1 tuuma | |
Avaimen pituus L | 325 mm | |
Kidan leveys b | 50,8 mm | |
Kidan korkeus h1 | 10,2 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 14,5 mm | |
Lenkin ⌀ D | 47,1 mm | |
Renkaan asento | 0 astetta | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | tuumamitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614825 1 | |
EAN / GTIN | 4045197331298 | |
Valmistajan numero | 614825 1 |