{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 19 mm | |
Avaimen pituus L | 137 mm | |
Kidan leveys b | 40,3 mm | |
Kidan korkeus h1 | 8,5 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 11,5 mm | |
Lenkin ⌀ D | 34,5 mm | |
Renkaan asento | 0 astetta | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614816 19 | |
EAN / GTIN | 4045197199218 | |
Valmistajan numero | 614816 19 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain lyhyt malli, Avainkoko: 19mm
pyynnöstä
Varastossa
385 kappaletta varastossa
22,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
999 kappaletta varastossa
35,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 683 kappaletta varastossa
36,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 223 kappaletta varastossa
22,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
tartuntakulma | 5 astetta | 5 astetta | 5 astetta | 5 astetta |
Avaimen pituus L | 137 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Avainkoko | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Kidan leveys b | 40,3 mm | 40,3 mm | 40,3 mm | 41,6 mm |
Renkaan korkeus h2 | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,6 mm |
Kidan korkeus h1 | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 6,8 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavaimet |