{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 9 mm | |
Avaimen pituus L | 130 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 4,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 8 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613900 9 | |
EAN / GTIN | 4045197385116 | |
Valmistajan numero | 613900 9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kiintolenkkiavain, fosfatoitu, Avainkoko: 9mm
pyynnöstä
Varastossa
436 kappaletta varastossa
3,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 728 kappaletta varastossa
3,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 512 kappaletta varastossa
7,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Pinta | fosfatoitu | kromattu | mattakromattu |
Avaimen pituus L | 130 mm | 130 mm | 120 mm |
Avainkoko | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |