Kaksipäinen pienoiskiintoavain, Avainkoko: 5mm

Tuote nro.: 612200 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
256 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 5 mm
Avaimen pituus L 78 mm
kidan enimmäisleveys b1 12,6 mm
kidan enimmäiskorkeus h 2 mm
Kidan asento 1 15 astetta
Kidan asento 2 75 astetta
Raaka-aine kromiterässeosta
Pinta Lohkeilematon, krominiklattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 612200 5
EAN / GTIN 4018754018567
Valmistajan numero 40060505

Kuvaus

Malli:

Erittäin kapeat päät. Kidat eri kulmissa (15° ja 75°), molemmissa päissä sama avainkoko.

Käyttö:

Soveltuu työskentelyyn ahtaissa paikoissa.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin