{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hionta-menetelmä | Työkaluhionta | |
Hioma-aine | timantti | |
Hioma-aineen lyhenne | D | |
Rakeisuus | D64 | |
Koostumus | D64C50B DIAGO W-Carbide | |
Muoto | 4A2 | |
Laikan ⌀ D | 125 mm | |
Laikan leveys T | 10 mm | |
Reiän ⌀ H | 20 mm | |
Hiomakerroksen leveys W otsapuoli | 5 mm | |
Hiomakerroksen korkeus X | 2 mm | |
Tuotetyyppi | Hiomalaikanalusta |
Tuotekoodi | 597810 D64 | |
EAN / GTIN | 9003170867344 | |
Valmistajan numero | 86734 |