{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hionta-menetelmä | Työkaluhionta | |
Hioma-aine | timantti | |
Hioma-aineen lyhenne | D | |
Rakeisuus | D126 | |
Koostumus | D126C75B DIAGO W-Carbide | |
Muoto | 12A2D | |
Laikan ⌀ D | 150 mm | |
Laikan leveys T | 25 mm | |
Reiän ⌀ H | 20 mm | |
Hiomakerroksen leveys W otsapuoli | 10 mm | |
Hiomakerroksen korkeus X | 3 mm | |
Tuotetyyppi | Hiomalaikanalusta |
Tuotekoodi | 597730 D126 | |
EAN / GTIN | 9003177923586 | |
Valmistajan numero | 792358 |