{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hionta-menetelmä | Työkaluhionta | |
Hioma-aine | timantti | |
Hioma-aineen lyhenne | D | |
Rakeisuus | D15 | |
Koostumus | D15C50B | |
Muoto | 11A2 | |
Laikan ⌀ D | 75 mm | |
Laikan leveys T | 26 mm | |
Reiän ⌀ H | 20 mm | |
Hiomakerroksen leveys W otsapuoli | 8 mm | |
Hiomakerroksen korkeus X | 2 mm | |
Tuotetyyppi | Kuppihiomalaikka |
Tuotekoodi | 597111 D15 | |
EAN / GTIN | 9003175860241 | |
Valmistajan numero | 586024 |