{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hionta-menetelmä | Työkaluhionta | |
Hioma-aine | jalokorundi, valkoinen | |
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Rakeisuus | 80 | |
Koostumus | SD83AII7PVK3F steel universal | |
Muoto | 6 | |
Laikan ⌀ D | 80 mm | |
Laikan leveys T | 40 mm | |
Reiän ⌀ H | 20 mm | |
Seinämän paksuus W | 6 mm | |
Pohjan paksuus E | 10 mm | |
Tuotetyyppi | Kuppihiomalaikka |
Tuotekoodi | 597010 EK80 | |
EAN / GTIN | 9003174750277 | |
Valmistajan numero | 475027 |