{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ D | 165 mm | |
Porauksen ⌀ | 20 mm | |
soveltuu materiaalille | Puu | |
hampaiden lukumäärä | 48 | |
Leikkuuleveys B | 1,8 mm | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 583950 165BW | |
EAN / GTIN | 3165140636858 | |
Valmistajan numero | 2608642384 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pyörösahanterä puulle, viistohammas, Terän ⌀ D: 165BWmm
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
160,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
69,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
91,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
95,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
96,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
91,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
hampaiden lukumäärä | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Terän ⌀ D | 165 mm | 216 mm | 300 mm | 315 mm | 300 mm | 190 mm |
Porauksen ⌀ | 20 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Leikkuuleveys B | 1,8 mm | 2,8 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 2,2 mm |
Vääntiöreikien määrä / ⌀ / kehä | 2/7/42 mm | 2/7/42 ja 2/9/46 ja 2/10/60 mm | 2/7/42 ja 2/9/46 ja 2/10/60 mm | 2/7/42 ja 2/9/46 ja 2/10/60 mm | 2/7/42 mm | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä |