{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | Teräslanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 75 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,5 mm | |
Harjaosan leveys L1 | 12 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 15 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Punos | vastapäivään punottu | |
Tupsujen lkm | 18 | |
Enimmäiskierrosluku | 25 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 574400 75X10 | |
EAN / GTIN | 4017359007266 | |
Valmistajan numero | 417198 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Varrelliset pyöröharjat punottu teräslanka 0,50 mm, Tyyppi: 75X10
pyynnöstä
Varastossa
632 kappaletta varastossa
13,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
8,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Harjaosan leveys L1 | 12 mm | 12 mm |
Harjaosan pituus H1 | 15 mm | 15 mm |
Helamateriaali | Teräslanka | Teräslanka |
Harjaksen paksuus | 0,5 mm | 0,5 mm |
Enimmäiskierrosluku | 25 000 min-1 | 25 000 min-1 |
Punos | vastapäivään punottu | vastapäivään punottu |
Tuotetyyppi | Pyöröharja | Pyöröharja |