{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Harjasten ⌀ D1 | 120 mm | |
Harjan leveys | 25 mm | |
porauksen ⌀ d1 | 30 mm | |
Supistusrenkaan⌀ | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 33 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 6 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 570170 120X30 | |
EAN / GTIN | 4067263906506 | |
Valmistajan numero | 570170 120X30 |