{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Rakeisuus | 60 | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Kiekon ⌀ | 125 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
suositeltu hiontakulma | 20-30 astetta | |
optimoitu materiaalille | INOX; teräs; Valurauta; INOX | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 12 200 min-1 | |
Tuotetyyppi | Rouhintahiomalaikka |
Tuotekoodi | 560920 60 | |
EAN / GTIN | 9003179082298 | |
Valmistajan numero | 908229 |