Kiillotussarja, 9-osainen, tahnat ja kiinnitystuurna ⌀ 6 mm Unipol®, Kiekon ⌀: 100mm

Tuote nro.: 555750 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
193 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiekon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiekon ⌀ 100 mm
Porauksen ⌀ 10 mm
Tuotetyyppi Kangaslaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 555750 100
EAN / GTIN 4013349602022
Valmistajan numero L008011105

Kuvaus

Malli:

Kiillotussarja ⌀ 100 mm, johon kuuluu sisallaikka ja 2 kuitukiillotuslaikkaa kutakin kolmea kiillotusvaihetta varten: esikiillotus, tasoitus ja loistokiillotus. Kolme väriin sovitettua kiillotustahnaa (koot BROWN, WHITE ja BLUE). Mukana kiillotusohjeet.
Toimitetaan kiinnitystuurnan ⌀ 6 mm kanssa (porakoneelle tai taipuisalle akselille).

Käyttö:

Soveltuu kaikille metalleille (INOX, teräs, alumiini, messinki).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin