Hiomalaikka 237AA, ⌀ 50,8 mm, Rakeisuus: 180

Tuote nro.: 554008 180
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,66 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    3,05 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
361 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Alumiinioksidi-mineraalihiukkaset (A)
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 180
Kiekon ⌀ 50,8 mm
Valmistajamerkintä 237AA Trizact™
3M-raekokomerkintä A100
värikoodi sininen
Enimmäiskierrosluku 25 000 min-1
Tuotetyyppi Hiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 554008 180
EAN / GTIN 2050001743039

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Muovikierteeseen perustuva pikavaihtojärjestelmä (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.
237AA Trizact™ ja hienorakenteinen pyramidipinta erittäin pienikokoisista alumiinioksidimineraalihiukkasista.

Käyttö:

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.
Erityisesti pinnan viimeistelyyn kovilla, vaikeasti työstettävillä aineilla kuten INOX, titaani, runsasseosteiset teräkset jne. Tasalaatuinen, toistuvasti yhtenäinen jälki ja pitempi käyttöikä verrattuna vastaavan rakeistusasteen hiomalaikkoihin.

Ohje:

Roloc™ Bristle-Disc alkaen numerosta 57 3510.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin