{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aine | Normaalikorundi (A) | |
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Hienousaste | karkea | |
Pään ⌀ | 5 mm | |
Pään pituus | 10 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Varren pituus | 40 mm | |
Tuotetyyppi | Karalaikka |
Tuotekoodi | 550900 SP0510 | |
EAN / GTIN | 4045197239440 | |
Valmistajan numero | 550900 SP0510 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Karalaikka karkea, AR, Tyyppi: SP0510
pyynnöstä
Varastossa
620 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
2,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
1,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 353 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
2,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
1,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Hienousaste | karkea | hieno |
Pään ⌀ | 5 mm | 5 mm |
Varren pituus | 40 mm | 30 mm |
Hioma-aineen lyhenne | A | A |
Varren ⌀ | 6 mm | 3 mm |
Tuotetyyppi | Karalaikka | Karalaikka |
Pään pituus | 10 mm | 10 mm |