Pikakiinnityskahva neulaviiloille, Tyyppi: 2

Tuote nro.: 519700 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 310 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinn.⌀ 2,2 mm - 4,5 mm
Kokonaispituus 95 mm
Viilan pituus 140 mm - 200 mm
Tuotetyyppi Kahva

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 519700 2
EAN / GTIN 7290003235384
Valmistajan numero YT1000

Kuvaus

Malli:

Pikakiinnityskahva, soveltuu kaiken kokoisille käsille. Suuri kiristysvoima, työkalun asentaminen ja irrottaminen helppoa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin