Malli:
Mittausmikroskooppi, jossa on nopea kuvanmuokkaus, hyväresoluutioinen värikamera ja helppokäyttöinen, työpajakelpoinen Multitouch-kosketusnäyttö PC,
intuitiivinen M3-mittausohjelmisto..
Pintavalo: 56 valkoista LEDiä kahdessa samankeskisessä renkaassa. 1 rengas ja 4 segmenttiä, kaikki yksitellen kytkettävissä ja himmennettävissä.
Läpivalo: Pitkäikäiset LED-valot, telesentriset, kytkettävät ja himmennettävät.
Massiivinen graniittijalusta, pintakarkaistu ristipöytä ja erittäin tarkat johteet. Molempien akseleiden (X ja Y) ergonominen pikasäätö yhdellä kädellä.
Diodilaser kohdistusapuna. Erittäin hyvä toistotarkkuus
automaattisen reunantunnistuksen ansiosta.Nyt M3-ohjelmiston versio 4:- moderni 64 bit -sovellus ison tietomäärän mukavaan käsittelyyn.
- Laajennettu mittausohjelman tallennustila, valinnaisesti vakio- tai laajennettu tallennustila.
- Viitejärjestelmän tallennus ja lataus: sopii optimaalisesti pikakiinnitysjärjestelmien käyttöön.
- Uudet vientitoiminnot, kuten suora vienti PDF-tiedostoon ja parannettu nopeus suorassa viennissä Exceliin.
Käyttö:
- Tavaran vastaanottotarkastuksessa, mittaushuoneessa, tuotannossa.
- Yleiskäyttöinen joustavan nelikulmapintavalon ja kompaktin mittaustietokoneen ansiosta.
- Erilaisia geometrisia muotoja ja materiaaleja voidaan mitata ja dokumentoida käyttäjäystävällisesti ja luotettavasti. Myös dokumentointi on mahdollista.
Käyttötiedot:
Zoom-alue / näyttö / kuva-ala: 0,35× / 16× / 20×13 mm2.
Zoom-alue / näyttö / kuva-ala: 0,5× / 23× / 14×9 mm2.
Zoom-alue / näyttö / kuva-ala: 1× / 43× / 7×4 mm2.
Zoom-alue / näyttö / kuva-ala: 1,5× / 65× / 4×3 mm2.
Zoom-alue / näyttö / kuva-ala: 2× / 90× / 3×2 mm2.
Zoom-alue / näyttö / kuva-ala: 2,5× / 100× / 3×2 mm2.
Toimituksen sisältö:
Mukana All-in-One PC, langattomat hiiri ja näppäimistö, pölysuojus, verkkolaite, testausprotokolla ja käyttöohje.
Erikoistarvike:
Objektiivi nro 491912, ohjelmistovaihtoehto nro
491913, leikkuureunan puhdistin / asentovaivaaja nro
354788; testausstandardi nro
491928; tarkkuusruuvipuristin nro
494480; pikakiinnitysjärjestelmä nro
494451; mittausmikroskoopin alustarakenne nro
492580.
Ohje:
Pituusmitan poikkeama E
UXY, MPE DIN EN ISO 10360-7 -standardin mukaisesti suurennuskertoimelle = 0,5.
Sallitut ympäristöolosuhteet: 20 °C ± 1 K, lämpötilan gradientti Δ
th = 0,5 K/h, Δ
td = 4,0 K/d, mitattu kalibroidulla normaalilla.
Tarjoamme tilauksesta kaikkiin GARANT-videomittausmikroskooppeihin:
- Huoltosopimus.
- Asennus, käyttöönotto ja lyhyt opastus.
- Työntekijöiden yksilöllisen koulutus.
- Kalibrointi paikan päällä.
Tekniset ja kosketusnäytön mallin muutokset mahdollisia.