{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Enimmäispunnitusalue | 15 kg | |
Lukema | 1 g | |
Toistettavuus | 1 g | |
Lineaarisuus | ± 2 g | |
Vakautumisaika | 2 s | |
Kappalepaino vähintään | 5 g | |
Punnituslevyn mitta | 315×215 mm | |
Leveys | 350 mm | |
Syvyys | 330 mm | |
Korkeus | 120 mm | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen; Verkkokäyttöinen | |
Nettopaino | 4 kg | |
Tuotetyyppi | Kappalelaskuvaaka | |
Nimellisjännite | 240 V |
Tuotekoodi | 479541 15 | |
EAN / GTIN | 4045761214828 |