{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Enimmäispunnitusalue | 0 kg - 30 kg | |
Lukema | 2 g | |
Toistettavuus | 2 g | |
Lineaarisuus | ±4 g | |
Valmistajamerkintä | CXB | |
Vakautumisaika | 2 s | |
Kappalepaino vähintään | 10 g | |
Punnituslevyn mitta | 300 × 225 mm | |
Leveys | 300 mm | |
Syvyys | 330 mm | |
Korkeus | 110 mm | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Nettopaino | 4 kg | |
Tuotetyyppi | Kappalelaskuvaaka |
Tuotekoodi | 479540 30 | |
EAN / GTIN | 4045761085473 | |
Valmistajan numero | CXB 30K2 |