Itsetasaava ristilinjalaser LINO, Tyyppi: L2G

Tuote nro.: 468481 L2G
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 54

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

virheraja 0,2 mm/m
IP-suojausluokka IP 54
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
Laserluokka 2
Laserin väri vihreä
Kantama 35 m
Kantama vastaanottimen kanssa 80 m
Säätöalue ±4 astetta
Jalustakierre 1/4 UNC tuuma
Leveys 60 mm
Korkeus 110 mm
Syvyys 100 mm
Paino 530 g
Tuotetyyppi Ristiviivalaser

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 468481 L2G
EAN / GTIN 7640110697535

Kuvaus

Malli:

Vankka, ergonominen muovirunko; pöly- ja roiskevesisuojattu.
Vihreät laserlinjat takaavat optimaalisen näkyvyyden. Jopa 400 % parempi näkyvyys kuin punaisella lasersäteellä.
Pulssitoiminto ja energiansäästötila: Erittäin pitkä käyttöikä, jopa 44 tuntia käytettäessä litiumioniakkua. Magneettinen sovitin voidaan kiinnittää mihin tahansa seinään, jossa on teräselementtejä. Vapaasti käännettävä ja irrotettava magneetin ansiosta. Lukitus viistoja projektioita varten ja kuljetussuojaksi.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää adapterin, litiumioniakun, laturin, pariston pidikkeen, kohdelevyn ja laukun.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin