{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 65 | |
Mittausalue | 0 – 360 astetta | |
Näyttötarkkuus | 0,01 astetta | |
Virherajan elektroniikkamoduuli | 0,05 (0°; 90°; 180°; 270°); 0,1 (1° – 359°) astetta | |
Tasomaisuustoleranssi | 0,07 mm | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Pituus | 175 mm | |
Leveys | 32 mm | |
Korkeus | 70 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Kaltevuusmittari |
Tuotekoodi | 467563 1000 | |
EAN / GTIN | 4005069191269 |