Mekaaninen magneettimittausjalusta 420 mm

Tuote nro.: 441100 420
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulottuma (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulottuma 420 mm
Kiinnityskierre M10
Liitäntäkierteen asemointi sivulla
Pitovoima 1 000 N
Magneettijalan pituus 81 mm
Magneettijalan leveys 50 mm
Magneettijalan korkeus 55 mm
Tuotetyyppi Mittausjalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 441100 420
EAN / GTIN 4260180711073
Valmistajan numero 105376

Kuvaus

Malli:

Kaikkien nivelten mekaaninen keskuslukitus. Kiinnitysvoima portaattomasti säädettävissä. Kytkettävä magneettijalka, prisma-antura. Jokainen piste toimintasäteen sisäpuolella saavutettavissa. Vakaa hienosäätö. Kiinnitys mittakelloille, joiden varren ⌀ 8 mm tai prisma.

Toimituksen sisältö:

Magneettijalka nro 440868 koko 2.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin