{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 2270 | |
Mittausalue suuntaa kohden | 0,4 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittauskuulan ⌀ | 2 mm | |
Kallistusalue | 2×110 astetta | |
Mittausvoima | 0,15 N | |
Kiinnitysvarren ⌀ h6 | 8 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kotelon ⌀ | 29 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Vipumittakello |
Tuotekoodi | 436301 0,4/29 | |
EAN / GTIN | 4059192013332 | |
Valmistajan numero | 4305200 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Vipumittakello, mittausvarren pituus 14,5 mm 0,4/29 mm
pyynnöstä
Varastossa
591 kappaletta varastossa
121,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
497 kappaletta varastossa
88,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kotelon ⌀ | 29 mm | 29 mm |
Mittausalue suuntaa kohden | 0,4 mm | 0,4/29 mm |
Mittausvoima | 0,15 N | 0,15 N |
Mittauskuulan ⌀ | 2 mm | 2 mm |
Kallistusalue | 2×110 astetta | 2×110 astetta |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
Tuotetyyppi | Vipumittakello | Vipumittakello |