Vipumittakello, tuntovivun pituus 12,5 mm 0,1/40 mm

Tuote nro.: 436250 0,1/40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 24,15 € /kpl
  • 30,25 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue suuntaa kohti / Kotelon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 2270
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 2270
Mittausalue suuntaa kohden 0,1 mm
Lukema 0,002 mm
Poikkeama fe 2,7 µm
Kokonaispoikkeama fges 4 µm
Hystereesi fu 2 µm
Mittauskuulan ⌀ 2 mm
Kallistusalue 2×110 astetta
Anturivarren pituus 12,5 mm
Mittausvoima 0,15 N
Kiinnitysvarren ⌀ h6 8 mm
mittaustekniikka analoginen
Kotelon ⌀ 40 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Vipumittakello

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 436250 0,1/40
EAN / GTIN 2050001046642

Kuvaus

Malli:

Erikoistarkat vipumittakellot, joissa on jaloteräslaakeroitu mittauskoneisto ja kätevä, vankka rakenne. Runko ja lohenpyrstöuralliset kiinnitysprismat on valmistettu yhdestä kappaleesta, minkä ansiosta kiinnitys on erityisen taipumaton. Rungon mattakromaus suojaa korroosiolta.
Lukematarkkuus 2/1000.
GIROD − rubiinilaakeroitu mittauslaite, jossa KM-mittauskuula. Luja runko, ei arka magneettikentille. Valmistettu Sveitisissä.

Käyttö:

Tarkkana vertailumittauslaitteena pyörintätarkistuksen tavoitepoikkeamien tarkistamiseen, sisämittaukseen, yhdensuuntaisuuden ja tasomaisuuden tarkistamiseen sekä työkappaleen suuntaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Sis. kiinnitystapin ⌀ 8 mm.

Erikoistarvike:

Nelikulmapidin nro 436510, keskityspidin nro 436512, nivelmittausjalusta nro 35 9680.

Varaosa:

Varakärki, jossa kovametalli- tai rubiinikuula, toimitettavissa pyynnöstä.

Ohje:

Lisätiedot DIN 2270: Asteikkojako 0,002/0,001 − poikkeama 2 µm, kokonaispoikkeama 4 µm, hystereesi 2 µm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin