Vipumittakello P-Line, mittausvarren pituus 36 mm, Mittausalue suuntaa kohti / Kotelon ⌀: 3/40mm

Tuote nro.: 436230 3/40
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue suuntaa kohti / Kotelon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue suuntaa kohden 1,5 mm
Lukema 0,01 mm
Poikkeama fe 20 µm
Kokonaispoikkeama fges 26 µm
Hystereesi fu 7 µm
Mittauskuulan ⌀ 2 mm
Kallistusalue 2×90 astetta
Anturivarren pituus 32,26 mm
Mittausvoima 0,2 N
Kiinnitysvarren ⌀ h6 8 mm
mittaustekniikka analoginen
Kotelon ⌀ 40 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Vipumittakello

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 436230 3/40
Kopioi
EAN / GTIN 7630041152364
Kopioi
Valmistajan numero 01810403
Kopioi

Kuvaus

Malli:

Vipumittalaitteet, joissa pitkä mittauskärki. Lukematarkkuus 1/100.
Suuri mittausalue, 3 mm. Sama pyörimissuunta (myötäpäivään) molempiin mittaussuuntiin.
Erikoistarkat vipumittakellot, joissa on jaloteräslaakeroitu mittauskoneisto ja kätevä, vankka rakenne. Runko ja lohenpyrstöuralliset kiinnitysprismat on valmistettu yhdestä kappaleesta, minkä ansiosta kiinnitys on erityisen taipumaton. Rungon mattakromaus suojaa korroosiolta.

Käyttö:

Tarkkana vertailumittauslaitteena pyörintätarkistuksen tavoitepoikkeamien tarkistamiseen, sisämittaukseen, yhdensuuntaisuuden ja tasomaisuuden tarkistamiseen sekä työkappaleen suuntaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Sis. kiinnitystapin ⌀ 8 mm.

Erikoistarvike:

Nelikulmapidin nro 436511, keskityspidin nro 436512, nivelmittausjalusta nro 35 9680.

Varaosa:

Varakärjet, joissa on kovametalli- tai rubiinikuula, voi tilata helposti osoitteesta www.hoffmann-group.com.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin:

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Login

Yhteyshenkilösi

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin